ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12548378 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JIS規格認証商品なので安心です。
ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、
つり荷を傷つけにくくなっています。
荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。

用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 質量(kg)0.4 (表面布)灰 ベルト幅(mm)39 全長(m)2 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)0.5 破断荷重(kN)30 ベルト厚(mm)4
注意
※商品と同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。
※横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。
※外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする