karari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12549026 品番 HO2224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくいタイル構造でカビにくい

材質タイル:多孔質セラミック、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂 グレー サイズM 質量(g)3000 寸法(cm)26.5×31.5×42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする