アネスティ
アンブレラスタンド4本ストレート
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
12549051
品番
HO1953
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
珪藻土が水を吸水、溜まった水を捨てる手間なし。耐久性に優れたポリウッド製
材質
本体:合成木材、トレーポリプロピレン、吸水バー:珪藻土、滑り止め:EVA樹脂
色
ブラウン
質量(g)
約1018
寸法(cm)
約125×122×140