曜日別特売
CC63-100S12-2G エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~) SMC 12550675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁リード線取出方法(G) グロメット注文コード12550675品番CC63-100S12-2G
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(G) グロメット弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(2) AC200コンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)100バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする