KEMU-B256G 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 12551598

KEMU-B256G 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 12551598
KEMU-B256G 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 12551598

【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)256
内容量1枚注文コード12551598品番KEMU-B256G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。

用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠容量(GB)256SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする