曜日別特売
CC63-300S22-2D エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMC 12552233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(2) AC200弁仕様制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁注文コード12552233品番CC63-300S22-2D
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁仕様制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(2) AC200コンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)300バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする