※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2200
チューブ内径(Φmm)
25
配管形式
集中配管形
注文コード
12555168
品番
MY1CW25G-2200L-Y7BAL
参考基準価格(税別)
¥176,550
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・配管形式
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上
サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
ストローク(mm)
2200
配管形式
集中配管形
種類
保護カバー付
形式
カムフォロアガイド形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
スイッチ数
【オートスイッチ】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ品番
Y7BAL
ポートねじの種類
Rc
サイドシール
サイドシールなし
オートスイッチ有無
有
関連資料:
カタログ(2.33MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200