アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ラップ・消耗品・食品包材
アーテック[学校教材・教育玩具]の 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 紙エプロン/不織布エプロン
乳児用不織布まえかけ(5枚入) 使い捨てお食事エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12587078
品番
52387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
衛生的な使い捨てまえかけ
裏面防水仕様
材質:不織布、紙、PE。サイズ:350×240mm。セット内容:本体×5
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体×5
材質
不織布、紙、PE
色
白(柄物)
寸法(cm)
20×14×2
包装形態
PP袋