FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
耐突刺グローブ (DK.WORKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12587394
品番
#247
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。
甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。
突刺し防止性に優れた掌側。
難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
サイズ
M
材質
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
色
オレンジ
機能
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
材質(甲)
ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)
ケブラーシリコンゴム