バレンチノ長財布

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12587516 品番 VMC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリムに見えてもなかなかの収納力!カード12枚収納可能。

材質レザー 質量(g)109 種類長財布 材質(裏)合成皮革 材質(表)天然皮革 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12587507
2025-10-25
用途:
札入れとして購入したのだが……
サービス業

お札を取り出し易くする目的で加えられたマチ構造だろうと思うのだが、上側だけで下部にはマチ構造がない為逆に札を入れる時には不便さが増し加わってしまっている。札を入れてから閉じる時にマチの折込が多いので札の角が折れ曲がるのが残念である。改善点としてはマチの折込部分を一万円札の長さを考慮して妨げにならない様にする事です。コイン入れにファスナーが付いているのが便利なのでお札は少な目に入れて沢山のコインを入れてます。

対象商品:
12587516
2023-10-29
用途:
財布として利用
建設業・工事業

残念ながら、100円均一の財布と大差ない程度の質感でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする