FUKUTOKU
FUKUTOKUの バッグ・キャップ
FUKUTOKUの バッグ
FUKUTOKUの 財布
ヤギ皮二折財布ファスナー仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12587568
品番
ID-3003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラウンドファスナーの小銭入れ。カード6枚収納可能。
材質
レザー
色
黒
質量(g)
60
種類
折財布
材質(裏)
合成皮革
材質(表)
天然皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
90×110×20