エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ バンド ベルト [41mm 40mm 38mm] レザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12587848
品番
AW-41BDMNOTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく肌なじみの良いヴィーガンレザーと耐久性の高いTPU素材の組み合わせで、バイカラーデザインの配色が楽しめる薄型軽量のApple Watch用”MINIO”ハイブリッドレザーバンドです。
材質
バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
トープグレー×ピーチピンク、金具:ゴールド
対応機種
Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
適合手首周(cm)
12.5〜18.0