セット内容バンド×1
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ホリゾンネイビー×ミスティブラウン
対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)130〜195※装着可能な手首のサイズ