※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミキサー ホワイト 氷も砕ける&誤動作を防ぐ安全設計 1000mL 【TMX20A】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12588015 品番TMX20A(W)
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。

質量(kg)約2.4 W/ホワイト 容量(mL)定格:1000 消費電力(W)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184 機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
注意
※氷は家庭用製氷皿で作った氷(約2.5cm角以下)を使ってください。
※耐熱ガラスではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする