用途設定温度マイナス20〜20度の小型冷蔵冷凍庫。1度単位で設定可能。家庭用電源(AC100V)と車載用電源(DC12V/24V)に対応しているのでご家庭や会社、あるいは外出先や車中泊でもご使用頂けまます。冷蔵庫がいっぱいになった時の予備として、夏場の熱中症対策としても大活躍。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)6.2
間口(mm)420
消費電力(W)45
電源AC100V 50/60Hz DC12V/24V
コード長さ(m)AC電源コード+アダプター:約2、DC電源コード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:250×215×155
冷却方式コンプレッサー式
設定温度(℃)-20〜20(設定できる温度。温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×315×255
環境温度範囲(℃)5〜35
庫内容量(L)9
収納の目安500mlペットボトルなら8本、190ml缶なら24本、350ml缶なら9本