シンワ測定
シンワ測定の その他測量用品
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12592635
品番
76820
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途
現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)
対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)
40
本体寸法(mm)
120×36×14
注意
※用途以外に使用しないでください。