シンワ測定
シンワ測定の その他測量用品
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12592644
品番
76095
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途
出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。
材質
スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄
質量(g)
スタンド:45、ピンポール:102
本体寸法(mm)
スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6
適応
標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
注意
※用途以外に使用しないでください。