日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
FVシリーズ HUB収納キャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12593326
品番
FVHC60-3055E
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
13
許容荷重(kg)
30(天井部含む)、15(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
300
外形寸法H(mm)
500
パネル取付有効スペース
5U
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません