曜日別特売
FVKP60-5306T FVシリーズ オープン台板タイプ 日東工業 12593405

FVシリーズ オープン台板タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12593405品番FVKP60-5306T
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質質量(kg)13ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)530外形寸法H(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする