FVシリーズ サーバ収納タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12593430 品番 FVS90-608E
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質 質量(kg)35 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)900 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)800 パネル取付有効スペース16U

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする