日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
FVシリーズ サーバ収納タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12593457
品番
FVS100-608E
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
36
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
150(天井部含む)、30(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
1000
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
800
パネル取付有効スペース
16U
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません