※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS 注文コード12593667 品番FVK40-5310J
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は規格など20種類から選べます 他の種類を見る
材質 質量(kg)18 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 規格JIS 外形寸法D(mm)400 外形寸法W(mm)530 外形寸法H(mm)1000 パネル取付有効スペース19H

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12593570
2024-05-08
用途:
事務所内環境整備
リック株式会社 様 (建設業・工事業)

想像以上のスッキリに配線むき出しの一角が見事に整理されました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする