HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(縦×横)(mm)280×180 材質 有効深さ(mm)66 注文コード12599504 品番THA8-2535
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は基板寸法・材質・有効深さなど81種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ホルムアルデヒド 材質 質量(kg)2.5 摘要- タイプ換気口なしタイプ 規格CA(CA-G04) ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)66 塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用 取付ユニット- 基板寸法(縦×横)(mm)280×180 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉 取付基板木製基板(12mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)250×350×80 外形寸法縦(mm)- 寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする