仕様低ホルムアルデヒド
材質鉄
質量(kg)4.5
摘要-
タイプ換気口なしタイプ
規格CA(CA-G04)
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)66
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
取付ユニット-
基板寸法(縦×横)(mm)430×280
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
取付基板木製基板(12mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×500×80
外形寸法縦(mm)-
寸法(横×縦×深さ)(mm)-