仕様低ホルムアルデヒド、タップM5
材質-
質量(kg)12.5
摘要換気扇(PF-085CA)1コ付(排気用)
タイプ壁掛け・ボデーファン付タイプ
規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04)
ハンドル-
有効深さ(mm)-
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
取付ユニット2U(U=44.45)
基板寸法(縦×横)(mm)-
キャビネット板厚(mm)-
扉形式-
取付基板-
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×650×160
外形寸法縦(mm)-
寸法(横×縦×深さ)(mm)-