曜日別特売
THD16-6565K HUB収納キャビネット 日東工業 12599757

HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個材質注文コード12599757品番THD16-6565K
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様低ホルムアルデヒド、タップM5材質質量(kg)14摘要-タイプ壁掛けカバータイプ規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04)ハンドルコインロック(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)-塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用取付ユニット2U(U=44.45)基板寸法(縦×横)(mm)-キャビネット板厚(mm)ボデー:0.8、1.6/前面カバー、側面カバー:0.8/開口プレート:1/天板、底板:0.8扉形式前面および側面カバー式取付基板C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)650×650×160外形寸法縦(mm)-寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする