日東工業
HUB収納キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
-
注文コード
12599800
品番
THD21-565-DF
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・材質・有効深さ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低ホルムアルデヒド、タップM5
材質
-
質量(kg)
13.5
摘要
換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)
タイプ
壁掛け・ドアファン付タイプ
規格
EIA(19インチ)、CA(CA-G04)
ハンドル
-
有効深さ(mm)
-
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所
屋内用
取付ユニット
3U(U=44.45)
基板寸法(縦×横)(mm)
-
キャビネット板厚(mm)
-
扉形式
-
取付基板
-
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×650×210
外形寸法縦(mm)
-
寸法(横×縦×深さ)(mm)
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません