仕様低ホルムアルデヒド、タップM5
材質鉄
質量(kg)16.5
摘要-
タイプ壁掛けタイプ
規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04)
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)-
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
取付ユニット4U(U=44.45)
基板寸法(縦×横)(mm)-
キャビネット板厚(mm)ボデー:0.8、1.6/ドア、右ドア:0.8/左側板:0.8/開口プレート:1/天板、底板:0.8
扉形式前面および右側面ドア式
取付基板C型マウントアングル(2.3mm)、木製基板(12mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)650×650×250
外形寸法縦(mm)-
寸法(横×縦×深さ)(mm)-