※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE3010A(A5) ピン用穴有

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レール長さ(mm)150 アクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm) 注文コード12600044 品番SE3010A-150U-A5NN-NS-PS
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はレール長さ・アクチュエータの種類など1344種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

レール長さ(mm)150 センサーなし 表面処理標準仕様(黒染め) アクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm) グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 仕様位置決めピン用穴あり カバーなし 型式SE30 ボールねじリード(mm)10 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A5
関連資料:カタログ(3.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする