THD34-6511 HUB収納キャビネット 日東工業 12600229

HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個材質注文コード12600229品番THD34-6511
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様低ホルムアルデヒド、タップM5材質質量(kg)41.5摘要-タイプ壁掛け自立タイプ規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04)ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)-塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用取付ユニット4U(U=44.45)+木板基板寸法(縦×横)(mm)-キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6/ドア、右ドア:1/開口プレート:1/基台:3.2、1.6扉形式前面および右側面ドア式取付基板下部:C型マウントアングル(2.3mm)、上部:木製基板(12mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)-外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)650×1100×340

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする