※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)160 チューブ内径(Φmm)25 配管形式標準形 注文コード12600406 品番MY1H25-160LZ-M9B
参考基準価格(税別)¥117,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・チューブ内径・配管形式など2129種類から選べます 他の種類を見る

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現

ストローク(mm)160 配管形式標準形 形式リニアガイド形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)25 スイッチ数【オートスイッチ】2 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番M9B ポートねじの種類Rc エンドロックの位置エンドロックなし オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする