画像準備中

エムケーダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード12600666 品番MD02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

分電盤・キャビネットのケーブル配線にピッタリです。
電気・通信ケーブルの配線用カバーにご利用ください。
建物の壁色に合わせやすいホワイト色(N9.0)、キャビネットと 同一色のクリーム色(2.5Y9/1)の2色をご用意しています。
樹脂(塩化ビニル)素材のため、現場での切断・加工が容易です。
表面部カバーは、はめ込み式で簡単に着脱できるので、保守点検も容易です。

材質塩化ビニル 長さ(m)2 ホワイト色(N9.0) 深さ(mm)20 板厚(mm)1.5 横(mm)40 号数0号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする