日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 配線ダクト
日東工業の 配線ダクト本体
エムケーダクト コンビネーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12600824
品番
MDCB02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
天井からのケーブル引出しにご利用ください。
両面テープ付(内側)です。
材質
ASA
色
ホワイト色(N9.0)
高さ(mm)
80
深さ(mm)
60(ダクト側:22.6)
横(mm)
45.9
号数
0号