※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 配線ダクト
日東工業の 配線ダクト本体
エムケーダクト コンビネーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12600833
品番
MDCB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
天井からのケーブル引出しにご利用ください。
両面テープ付(内側)です。
材質
ASA
色
ホワイト色(N9.0)
高さ(mm)
80
深さ(mm)
60(ダクト側:32.6)
横(mm)
45.9
号数
1号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12600833
MDCB12
55670256
MDCB12
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました