PL形プラボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 12600834 品番 PL16-23WG
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 質量(kg)1.8 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 有効深さ(mm)130 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 基板寸法(縦×横)(mm)210×150 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3〜4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×165 ハンドル数1 ハンドル部有効深さ(mm)97

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする