※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ポスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 12601838 品番 HP-4-40
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。

材質鋼板 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12601856
2023-11-08
用途:
構造材として
教育・研究機関

品質は良いです.スチールですのでそこそこ重量があります.
もう少し安価なものもあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする