曜日別特売
PCW-V-USB-B PCコネクタBOX 日東工業 12602644

PCW-V-USB-B PCコネクタBOX 日東工業 12602644
PCW-V-USB-B PCコネクタBOX 日東工業 12602644

PCコネクタBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様(通信接続部)USB ハーネス:USB2.0 B タイプ メス-オス(ケーブル長 2m)黒色注文コード12602644品番PCW-V-USB-B
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。
前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。
不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。
制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。

材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上仕様(通信接続部)USB ハーネス:USB2.0 B タイプ メス-オス(ケーブル長 2m)黒色寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする