日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
カムスイッチカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
高さ(mm)
60
注文コード
12602836
品番
SWC-60
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カムスイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため取付け・取外しが簡単です。
材質
AS樹脂
色
透明
付属品
フランジナット2コ
仕様
マグネット付
セット内容
10コ入
高さ(mm)
60