※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルマネージメントフィンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12602976
品番
SN25F
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能
材質
PC
色
ブラック
適合機種
FSNA
セット内容
5U=左右各4、8U=左右各3
質量(kg)
3.0
深さ(mm)
172