日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
ストッパー付
注文コード
12603214
品番
RD72-4S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストッパー付
適合機種
FVシリーズ
セット内容
2コ入
質量(kg)
0.1
材質(車輪)
ナイロン
外形寸法H(mm)
50.1
車径(Φ)
40
許容質量(kg)
25/1コ