日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
クーレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12603230
品番
CPCA-3CU-D24
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
3.36
定格消費電力(W)
81
保護等級
IP5X
起動電流(A)
5
騒音レベル(dB(A))
約52
設置場所
屋内用
冷却能力(W)
36
寸法(横×縦×深さ)(mm)
140×140×140