日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS・FSST D=800 900、FSH D=900、組替仕様-2ME D=600〜900、組替仕様-MASP、-MASB、FSGを除く)、W=800(FSG D=900 1000、FSNAを除く)
注文コード
12603275
品番
RD87-2SPK
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS・FSST D=800 900、FSH D=900、組替仕様-2ME D=600〜900、組替仕様-MASP、-MASB、FSGを除く)、W=800(FSG D=900 1000、FSNAを除く)
材質
PC
質量(kg)
0.3
色
ブラック
収納本数(本)
約72(直径6mmのケーブル)