日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS、FSST、FSV、FSH、FSG、組替仕様-2ME、-MASP、-MASBを除く)、W=800(組替仕様-2ME、FSG、FSNAを除く)
注文コード
12603284
品番
RD87-3SPK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS、FSST、FSV、FSH、FSG、組替仕様-2ME、-MASP、-MASBを除く)、W=800(組替仕様-2ME、FSG、FSNAを除く)
材質
PC
質量(kg)
0.3
色
ブラック
収納本数(本)
約144(直径6mmのケーブル)