スターデルタ起動盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター容量(kW)5.5 注文コード12603747 品番GB-Y-55HA
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はモーター容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様PB、GL、RL、3コンタクタ方式 種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V) 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 縦(mm)500 横(mm)500 モーター容量(kW)5.5 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-55 主回路MCB 3P 60A+MC×3サーマルリレー(18〜26A) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする