用途屋内用
仕様PB、GL、RL、3コンタクタ方式
種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
保護等級IP2XC
縦(mm)900
横(mm)500
モーター容量(kW)18.5
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネットB20-59
主回路MCB 3P 175A+MC×3サーマルリレー(53〜80A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー