※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1B32-50〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A72 コネクタ(-) コネクタ付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード12604164 品番CE1B32-50-A72
参考基準価格(税別)¥54,560 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はオートスイッチ種類・コネクタ・オートスイッチ追記号など216種類から選べます 他の種類を見る

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50 ケーブル長(m)(-) 0.5 リード線(m)(-) 0.5 コネクタ(-) コネクタ付 オートスイッチ種類A72 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする