スリット付台板セット(L型レール付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12604474 品番 RD152-30SR
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 質量(kg)2.7 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法D(mm)300(スリット付台板) 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 塗装色ペールホワイト塗装 搭載可能質量(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする