日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スリット付台板セット(L型レール付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12604508
品番
RD152-40SRK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
セット内容
スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕
質量(kg)
3.6
表面処理
L型レール:黒色クロメートめっき
外形寸法D(mm)
400(スリット付台板)
外形寸法W(mm)
450(スリット付台板)
外形寸法H(mm)
18.5(スリット付台板)
塗装色
ブラック塗装
搭載可能質量(kg)
60