日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
マウントレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12605576
品番
RD66-40EV
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合機種
FVK(N)-04E
セット内容
4本入り
材質
鉄t2.3
質量(kg)
1.4
規格
EIA(19インチ)
外形寸法D(mm)
37
外形寸法W(mm)
17.8
外形寸法H(mm)
390
塗装色
ペールホワイト塗装