日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
マウントレール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12605646
品番
RD66-20JV
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合機種
FVK(N)-02J
セット内容
4本入り
材質
鉄t2.3
質量(kg)
0.7
規格
JIS
外形寸法D(mm)
37
外形寸法W(mm)
17.8
外形寸法H(mm)
190
塗装色
ペールホワイト塗装